ENSTO - Kotelo Cubo C harm.kansi - CPCF303018G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 300 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 187 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo C
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677182198
Sähkönumero
3445113
Toimittajan tuotenumero
CPCF303018G
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
300 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
187 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
kyllä
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
RAL-numero:
7035
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Ensto Cubo C -sarja sisältää laippa-aihioilla varustettuja koteloita, joiden kokoluokka vaihtelee keskisuuresta suureen. Sarjan erikoisominaisuuksiin kuuluu mahdollisuus kannen taustakiinnitykseen sekä asennusalustan tai etulevyjen kiinnitys mille korkeudella tahansa kätevien hissipalojen ansiosta.


