ENSTO - Kotelo Cubo D harm.kansi ABC - DABP121206T


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 120 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 122 mm
Syvyys - 56 mm
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo D
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677150357
Sähkönumero
3444080
Toimittajan tuotenumero
DABP121206T
Tukkuerä
12
Väri:
harmaa
Leveys:
120 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
122 mm
Syvyys:
56 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Materiaalin laatu:
ABS
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Asennuslevyllä:
ei
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Ensto Cubo D -sarja koostuu pienistä, sileäsivuisista koteloista. Erikoisominaisuuksiin kuuluvat kiinnitysnastat kannen sisäpuolella ja pohjaosan piirikorttiurat.