ENSTO - Kotelo Cubo D harm.kansi ABC - DABP121609T

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kotelo Cubo D harm.kansi ABC - DABP121609T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 120 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 160 mm

  • Syvyys - 91 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677150432

Sähkönumero

3444082

Toimittajan tuotenumero

DABP121609T

Tukkuerä

8

Väri:

harmaa

Leveys:

120 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

160 mm

Syvyys:

91 mm

Läpinäkyvä kansi:

kyllä

Materiaalin laatu:

ABS

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Asennuslevyllä:

ei

Ikkunallisella ovella:

kyllä

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Koko 120 x 160 x 91 mm, sileät sivut, kirkas kansi, ABS

Ensto Cubo D -sarja koostuu pienistä, sileäsivuisista koteloista. Erikoisominaisuuksiin kuuluvat kiinnitysnastat kannen sisäpuolella ja pohjaosan piirikorttiurat.