ENSTO - Kotelo Cubo D harm.kansi ABC - DABP233011T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 230 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 111 mm
Pakkaus ja ehdot
7 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo D
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677150791
Sähkönumero
3444085
Toimittajan tuotenumero
DABP233011T
Tukkuerä
7
Väri:
harmaa
Leveys:
230 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
111 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Materiaalin laatu:
ABS
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Asennuslevyllä:
ei
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Ensto Cubo D -sarja koostuu pienistä, sileäsivuisista koteloista. Erikoisominaisuuksiin kuuluvat kiinnitysnastat kannen sisäpuolella ja pohjaosan piirikorttiurat.


