ENSTO - Kotelo Cubo D harm.kansi - DPCP121209G

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kotelo Cubo D harm.kansi - DPCP121209G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 120 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 122 mm

  • Syvyys - 86 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677150364

Sähkönumero

3444021

Toimittajan tuotenumero

DPCP121209G

Tukkuerä

12

Väri:

harmaa

Leveys:

120 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

122 mm

Syvyys:

86 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Koko 120 x 122 x 86 mm, sileät sivut, harmaa kansi, PC

Ensto Cubo D -sarja koostuu pienistä, sileäsivuisista koteloista. Erikoisominaisuuksiin kuuluvat kiinnitysnastat kannen sisäpuolella ja pohjaosan piirikorttiurat.