ENSTO - Kotelo Cubo D kirkas kansi - DPCP050704T

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kotelo Cubo D kirkas kansi - DPCP050704T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 53 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 63 mm

  • Syvyys - 36 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 15 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677150050

Sähkönumero

3444026

Toimittajan tuotenumero

DPCP050704T

Tukkuerä

15

Väri:

harmaa

Leveys:

53 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

63 mm

Syvyys:

36 mm

Läpinäkyvä kansi:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Ikkunallisella ovella:

kyllä

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Koko 53 x 63 x 36 mm, sileät sivut, kirkas kansi, PC

Ensto Cubo D -sarja koostuu pienistä, sileäsivuisista koteloista. Erikoisominaisuuksiin kuuluvat kiinnitysnastat kannen sisäpuolella ja pohjaosan piirikorttiurat.