ENSTO - Kotelo Cubo O harm.kansi - OPCP203013G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 200 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 132 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677184420
Sähkönumero
3442402
Toimittajan tuotenumero
OPCP203013G
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
200 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
132 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
0
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
kyllä
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
6P
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
2 N
Ovella:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Ensto Cubo O -sarja sisältää aukkoaihioilla varustettuja tai sileäsivuisia koteloita, joiden kokoluokka vaihtelee keskisuuresta suureen. Sarjan erikoisominaisuuksiin kuuluu mahdollisuus kannen taustakiinnitykseen sekä asennusalustan tai etulevyjen kiinnitys mille korkeudella tahansa kätevien hissipalojen ansiosta.



