ENSTO - Kotelo Cubo O kirkas kansi - OPCP406013T

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kotelo Cubo O kirkas kansi - OPCP406013T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 400 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 600 mm

  • Syvyys - 132 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677184406

Sähkönumero

3442420

Toimittajan tuotenumero

OPCP406013T

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

400 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

132 mm

Läpinäkyvä kansi:

kyllä

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

0

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

kyllä

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

6P

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

2 N

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Koko 400 x 600 x 132 mm, sileät sivut, kirkas kansi, PC

Ensto Cubo O -sarja sisältää aukkoaihioilla varustettuja tai sileäsivuisia koteloita, joiden kokoluokka vaihtelee keskisuuresta suureen. Sarjan erikoisominaisuuksiin kuuluu mahdollisuus kannen taustakiinnitykseen sekä asennusalustan tai etulevyjen kiinnitys mille korkeudella tahansa kätevien hissipalojen ansiosta.