ENSTO - Kotelo Cubo R 2-mod.polykarb. - RPCK 081308G/2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 75 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 125 mm
Syvyys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo R
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677173455
Sähkönumero
3445802
Toimittajan tuotenumero
RPCK081308G/2M
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
75 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
100 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
0
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
13
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
2 N
Ovella:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Ensto Cubo R -sarjan moduulikoteloita on saatavilla sileäsivuisina tai aukkoaihioilla varustettuina. Kotelot on varustettu saranoiduilla ikkunoilla.


