ENSTO - Kotelo Cubo S kirkas kansi - SABP131305LT

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kotelo Cubo S kirkas kansi - SABP131305LT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 125 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 125 mm

  • Syvyys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 18 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100101749

Sähkönumero

3449741

Toimittajan tuotenumero

SABP131305LT

Tukkuerä

18

Väri:

harmaa

Leveys:

125 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

50 mm

Läpinäkyvä kansi:

kyllä

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

ABS

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

0

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

6P

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

2 N

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Koko 125 x 125 x 50 mm, 25 mm pohja, sileät sivut, kirkas kansi, ABS

Ensto Cubo S -sarja sisältää aukkoaihioilla varustettuja tai sileäsivuisia koteloita, joiden kokoluokka vaihtelee pienestä keskisuureen. Erityisominaisuutena koteloiden pohjaosassa on piirikorttiurat.