ENSTO - Kotelo Cubo S kirkas kansi - SPCP131810T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 125 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 175 mm
Syvyys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
19 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo S
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677155451
Sähkönumero
3443130
Toimittajan tuotenumero
SPCP131810T
Tukkuerä
19
Väri:
harmaa
Leveys:
125 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
175 mm
Syvyys:
100 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
0
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
6P
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
2 N
Ovella:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Ensto Cubo S -sarja sisältää aukkoaihioilla varustettuja tai sileäsivuisia koteloita, joiden kokoluokka vaihtelee pienestä keskisuureen. Erityisominaisuutena koteloiden pohjaosassa on piirikorttiurat.



