ENSTO - Kotelo Cubo W kirkas kansi - WPCP306013T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 300 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 132 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo W
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677174438
Sähkönumero
3442517
Toimittajan tuotenumero
WPCP306013T
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
300 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
132 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
0
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
kyllä
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
6P
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
2 N
Ovella:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Ensto Cubo W -sarja koostuu valmiiksi asennetuilla saranoilla ja pikalukitussalvoilla varustetuista seinäkaapeista. Kaapit on helppo lukita joko ruuvilukituksella tai riippulukolla. Sarja perustuu Ensto Cubo O ja C -kotelosarjoihin.



