ENSTO - Kototustappi 15mm 4kpl setti - OBS15.04


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - messinki
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala
Korkeus - 20 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677172342
Sähkönumero
3444995
Toimittajan tuotenumero
OBS15.04
Tukkuerä
1
Materiaali:
messinki
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
korkopala
Korkeus:
20 mm
Varaosa:
kyllä
15 mm korotustappi, 4 kpl:n setti
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike