ENSTO - Kulma-asennuskiinnike Anna - ANLR 90ast kulma


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin L-muotoinen
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 110 mm
Leveys - 110 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438389008630
Sähkönumero
4260372
Toimittajan tuotenumero
ANLR
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin L-muotoinen
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
110 mm
Leveys:
110 mm
Korkeus:
115 mm
ANLR 90ast kulma
Anna Systemin kulmapala ja moduulimainen rakenne mahdollistaa yksilöllisten LED-valaistusratkaisujen suunnittelun toimisto- ja julkisiin tiloihin. Asennusvaihtoehdot ovat pinta-, uppo- tai ripustusasennus joko DALIna tai ilman ohjausta. Optiikkavaihtoehdot kattavat ylä- ja alavalomallit, joista alavalomallit ovat joko matalaluminanssiritilällä tai mikroprismalla. Annan voi tilata projektikohtaisesti mm. vetokytkimellä, liitosjohdolla, Tunable White -mallina, SmartWay (oppiva liiketunnistus)-tekniikalla (osa malleista) ja 3000 K:n värilämpötilalla. UGR on kaikilla malleilla alle 19.
Anna Systemin kulmapala ja moduulimainen rakenne mahdollistaa yksilöllisten LED-valaistusratkaisujen suunnittelun toimisto- ja julkisiin tiloihin. Asennusvaihtoehdot ovat pinta-, uppo- tai ripustusasennus joko DALIna tai ilman ohjausta. Optiikkavaihtoehdot kattavat ylä- ja alavalomallit, joista alavalomallit ovat joko matalaluminanssiritilällä tai mikroprismalla. Annan voi tilata projektikohtaisesti mm. vetokytkimellä, liitosjohdolla, Tunable White -mallina, SmartWay (oppiva liiketunnistus)-tekniikalla (osa malleista) ja 3000 K:n värilämpötilalla. UGR on kaikilla malleilla alle 19.