ENSTO - Kulmajatko - NTP04

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - alumiini

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269328629

Sähkönumero

1441564

Toimittajan tuotenumero

SYS-NTP04

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

alumiini

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

alumiini

Malli / Tyyppi:

kulmaliitos

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...600 mm

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

0 mm

Soveltuu lankahyllylle:

0...0 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

106...150 mm

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Kulmajatko Systemal Presto 4-sarjan tikashyllylle NH420-NH460