ENSTO - Kupu Alunette - ALUNETTE D250 AKRYYLI OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410041030340
Sähkönumero
4103034
Toimittajan tuotenumero
KU250
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
255 mm
Leveys:
255 mm
Halkaisija:
400 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
56 mm
Kostean ja kuivan tilan LED- ja E27-yleisvalaisin joka soveltuu hyvin sekä julkisten että yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteina ovat eteiset, keittiöt, vaate- ja kylpyhuoneet, WC:t, varastotilat, ulkokatokset ja terassit


