ENSTO - Kupu Aluno - ALUNO D375 AKRYYLI OP

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kupu Aluno - ALUNO D375 AKRYYLI OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041030357

Sähkönumero

4103035

Toimittajan tuotenumero

KU375

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

muovi

Pituus:

375 mm

Leveys:

375 mm

Halkaisija:

400 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

80 mm

Kostean ja kuivan tilan LED-, TC- ja E27-yleisvalaisin julkisten jayksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteita ovatkäytävät, eteiset, keittiöt sekä pesu- ja harrastustilat.

Kostean ja kuivan tilan LED-, TC- ja E27-yleisvalaisin julkisten ja yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteita ovat käytävät, eteiset, keittiöt sekä pesu- ja harrastustilat.