ENSTO - Kupu Averia - R 4402

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Materiaali - lasi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6417081951901
Sähkönumero
4503035
Toimittajan tuotenumero
R4402
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
lasi
Pituus:
95 mm
Leveys:
95 mm
Halkaisija:
95 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
170 mm
Averia -ulkovalaisinsarjasta löytyy valaisimet koko pihapiiriin. Sarja muodostuu yhtenäisestä kokonaisuudesta seinä- ja pylväsvalaisimia. Perusmateriaaleina on sekä aito kupari, että kestävä alumiini.



