ENSTO - Kupu AVR5.3 ja 5.4 vrt - AVL37 kupu kristalli/kelt.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041176062
Sähkönumero
4117606
Toimittajan tuotenumero
AVL37
Tukkuerä
4
Väri:
muu
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
200 mm
Leveys:
200 mm
Halkaisija:
200 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
220 mm
AVR5.34 ja AVR5.44 PIR
PIR-soihtuvalaisimet ovat tuttu ja turvallinen valinta pientalojen tunnistinvalaisimiksi. Runko valkoista tai mustaa polykarbonaattia ja kupu kolmikerros opaalilasia tai meripihkan väristä lasia. Runko ja kupu tilattava erikseen.