ENSTO - Kupu - AVV370

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - valaisimen kansi
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677623493
Sähkönumero
4117115
Toimittajan tuotenumero
AVV370
Tukkuerä
8
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
valaisimen kansi
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
370 mm
Leveys:
370 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
20 mm
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
opaali



