ENSTO - Kupu - AVV370.G


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - valaisimen kansi 
- Väri - valkoinen 
- Valon suunta (suora/epäsuora) - suora 
- Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole 
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677623516
Sähkönumero
4117181
Toimittajan tuotenumero
AVV370.G
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
valaisimen kansi
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
lasi
Pituus:
370 mm
Leveys:
370 mm
Halkaisija:
370 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
20 mm
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
opaali


