ENSTO - Kupu - AVV550 kupu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - valaisimen kansi
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677621468
Sähkönumero
4217143
Toimittajan tuotenumero
AVV550
Tukkuerä
8
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
valaisimen kansi
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
550 mm
Leveys:
550 mm
Halkaisija:
550 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
30 mm
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
opaali
Näyttävä AVD550 designvalaisin energiatehokkailla valonlähteillä julkisten tilojen valaistukseen. Useita eri energiatehokkaita lamppuvaihtoehtoja, myös liiketunnistin ja turvavaloversioita.


