ENSTO - kWh- mittarilevy - KWHP3040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 260 mm
Leveys - 360 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677173110
Sähkönumero
3444963
Toimittajan tuotenumero
KWHP3040
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
260 mm
Leveys:
360 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
kWh-mittarilevy, koko 300 x 400 x 1,5 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


