ENSTO - Kytkentälaatta Ensto Clampo Tap - 4-napainen, Cu 6-70 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 750 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 6...70 mm²
Mitoitusvirta In - 192 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Clampo Tap
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677162602
Sähkönumero
1913037
Toimittajan tuotenumero
KF7.70
Tukkuerä
25
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
750 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
6...70 mm²
Mitoitusvirta In:
192 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
4
Väri:
harmaa
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
6...70 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
6...70 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-5...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Ensto Clampo Tap on laaja valikoima haaroitusliittimiä, joiden avulla haaroitetaan ja kytketään Cu-johtimia (1,5240 mm²) sähkökeskuksissa ja laitteistoissa. Näiden haaroitusalustojen asennus on helppoa: asennus suoraan alustaan tai DIN-kiskoon.


