ENSTO - Kytkentäliitin 3-nap.1.5mm2 - KA16.03

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kytkentäliitin 3-nap.1.5mm2 - KA16.03

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.75...1.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 15 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Asennustapa - suora asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 2000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677102516

Sähkönumero

1933553

Toimittajan tuotenumero

KA16.03

Tukkuerä

100

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.75...1.5 mm²

Mitoitusvirta In:

15 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

3

Asennustapa:

suora asennus

Nimellisjännite:

450 V

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

2

Väri:

valkoinen

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...1.5 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Porausreiän keskitetty etäisyys:

8 mm

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.75...1.5 mm²

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

80...80 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...1.5 mm²

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Läpinäkyvä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Kytkentärima 1616UF, 3-nap., 1,5mm2

Jalaton kytkentärima. Kiinnitysreikä Ø 2,8 mm. Liitinruuvi M 2,6. Kiristysmomentti 0,3-0,5 Nm.

Yksi-, muutama- ja hienolankaisille johtimille. Kytkentärimat valmistetaan 12-napaisina, mutta pyynnöstä ne voidaan katkaista napalukuun 1-11. Kytkentärimoja voidaan myös varustaa halutuin merkinnöin leimaamalla. Merkinnät leimataan riman runkoon tai \"piippuihin\". Merkinnät on mainittava tilauksessa.