ENSTO - Kytkentärima - KA463.12 12-n 6f 450V PA VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...4 mm²
Mitoitusvirta In - 40 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä - 12
Asennustapa - suora asennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677104824
Sähkönumero
1933535
Toimittajan tuotenumero
KA463.12
Tukkuerä
250
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
2.5...4 mm²
Mitoitusvirta In:
40 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
12
Asennustapa:
suora asennus
Nimellisjännite:
450 V
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
2
Väri:
valkoinen
Liitettävä johdin, lanka:
2.5...6 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Porausreiän keskitetty etäisyys:
12 mm
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
2.5...4 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
80...80 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
2.5...6 mm²
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Läpinäkyvä:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Jalallinen kytkentärima. Kiinnitysreikä Ø 4,2 mm. Liitinruuvi M 3,5. Kiristysmomentti 0,6-0,8 Nm.
Yksi-, muutama- ja hienolankaisille johtimille. Kytkentärimat valmistetaan 12-napaisina, mutta pyynnöstä ne voidaan katkaista napalukuun 1-11. Kytkentärimoja voidaan myös varustaa halutuin merkinnöin leimaamalla. Merkinnät leimataan riman runkoon tai \"piippuihin\". Merkinnät on mainittava tulauksessa.


