ENSTO - Kytkentärima - KA612.12 12-n 16f 750V PA VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kytkentärima - KA612.12 12-n 16f 750V PA VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 6...10 mm²

  • Mitoitusvirta In - 65 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Napojen lukumäärä - 12

  • Asennustapa - suora asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677105302

Sähkönumero

1933575

Toimittajan tuotenumero

KA612.12

Tukkuerä

100

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

6...10 mm²

Mitoitusvirta In:

65 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

12

Asennustapa:

suora asennus

Nimellisjännite:

750 V

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

2

Väri:

valkoinen

Liitettävä johdin, lanka:

6...16 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Porausreiän keskitetty etäisyys:

15 mm

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

6...10 mm²

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

80...80 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

6...16 mm²

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Läpinäkyvä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Kytkentärima 612, 12-nap., 16mm2

Jalallinen kytkentärima. Kiinnitysreikä Ø 4,0 mm. Liitinruuvi M 5. Kiristysmomentti 1,8-2,0 Nm.

Yksi-, muutama- ja hienolankaisille johtimille. Kytkentärimat valmistetaan 12-napaisina, mutta pyynnöstä ne voidaan katkaista napalukuun 1-11. Kytkentärimoja voidaan myös varustaa halutuin merkinnöin leimaamalla. Merkinnät leimataan riman runkoon tai \"piippuihin\". Merkinnät on mainittava tulauksessa.