ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 2/10AX/250V/IP21 UKJ 0X val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
2-napainen kytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu
Kytkentätapa - 2-napainen kytkin
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677336058
Sähkönumero
2113502
Toimittajan tuotenumero
502EU-LS990WW-01FI
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu
Kytkentätapa:
2-napainen kytkin
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Laitteen syvyys:
41 mm
Vipujen määrä:
1
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Moduulien lukumäärä:
1
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
Duroplast
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
ohjaus ja suunta
Valaistuksen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Uppoasennettavat kytkimet sisältävät kojeen ja vivun. Kytkin-2:ssa merkintä I/0. Kytkin-2 katkaisee myös nollan. Kotelointiluokka IP21 asennettuna tasaiselle ja sileälle pinnalle. Asenna koje siten että TOP-merkintä on alaspäin. Tällöin kytkin toimii suomalaisen asennustavan mukaisesti oikein päin.


