ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 6/10AX/250V/IP20 UJ 0X MV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
vaihtokytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - muu
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677336775
Sähkönumero
2113606
Toimittajan tuotenumero
506EUFI
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
muu
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
39 mm
Vipujen määrä:
1
Kokoonpano:
peruselementti
Moduulien lukumäärä:
1
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
suunta
Valaistuksen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
25 mm
Soveltuu 1-osaisille vivuille esim. tuotenumerot LS990... (valkoinen, musta, mattamusta), ES2990... (teräs), AL2990... (alumiini), AL2990AN... (antrasiitti), jne. Merkkilamppu tilattava erikseen. Merkkilamppujen tuotenumerot: 90..., 95... (230V), 96-... (heikkovirta) ja 90-LED... (230V) tai 961248LED... (heikkovirta).


