ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 6+6+6/10AX/250V/IP21 UKJ 0X

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 6+6+6/10AX/250V/IP21 UKJ 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Laitteen leveys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677343209

Sähkönumero

2113590

Toimittajan tuotenumero

5306EU-LS993BFWWFI

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Käyttötapa:

keinukyktin

Laitteen leveys:

70 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

3

Laitteen korkeus:

70 mm

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ryhmäpainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

3

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

3

Moduulien lukumäärä:

1

Sisältää lampun:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

41 mm

Toimintaperiaate:

sähkömekaaninen

Kytkin 6+6+6 10AX/250V valkoinen

Uppoasennettava 3-vipuinen vaihtokytkin jousiliittimillä max. 2,5 mm²:n johdoille. Liittimiin voi kytkeä max. 2 johdinta. Kytkinrunko ja vipu. Asennettaessa 3-osaista vipua, keskimmäinen vipu pitää asentaa viimeiseksi ja purettaessa poistaa ensimmäiseksi. Tuote asennetaan vähintään 63 mm syvään kojerasiaan.