ENSTO - Kytkin Intro - Koje, lukkopesälle


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - avain
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - muu
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100494858
Sähkönumero
2113675
Toimittajan tuotenumero
106.28FI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
avain
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
muu
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
metalli
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Vipujen määrä:
1
Kokoonpano:
peruselementti
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Merkintätila/-pinta:
kyllä
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
32 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm