ENSTO - Laipan tukirima Cubo C - PMR1857

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 216 mm

  • Korkeus - 22 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - asennussarja

  • Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677172106

Sähkönumero

3443998

Toimittajan tuotenumero

PMR1857

Tukkuerä

1

Leveys:

216 mm

Korkeus:

22 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

asennussarja

Soveltuu koteloleveydelle:

300 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Laippa/reunatuki C-koolle, polyamidi (Cubo C)

Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike. Laippa/reunatuki C-koolle, polyamidi (Cubo C)