ENSTO - Laippatiiviste Cubo C - F1 G

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Laippatiiviste Cubo C - F1 G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 137 mm

  • Korkeus - 48 mm

  • Materiaali - muu

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Soveltuu koteloleveydelle - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677171925

Sähkönumero

3443991

Toimittajan tuotenumero

F1G

Tukkuerä

1

Leveys:

137 mm

Korkeus:

48 mm

Materiaali:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

Soveltuu koteloleveydelle:

150 mm

Syvyys:

3 mm

Väri:

musta

Tarratiiviste, B-koko, 137 x 48

Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike