ENSTO - Laippatiiviste Cubo C - F2 G

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Laippatiiviste Cubo C - F2 G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 216 mm

  • Korkeus - 88 mm

  • Materiaali - muu

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677172076

Sähkönumero

3443992

Toimittajan tuotenumero

F2G

Tukkuerä

1

Leveys:

216 mm

Korkeus:

88 mm

Materiaali:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

Soveltuu koteloleveydelle:

300 mm

Syvyys:

2 mm

Väri:

musta

Tarratiiviste C-koon laipalle

Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike