ENSTO - Lämmitin Beta - BETA5-BT-EB 500W K 39x59


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Asennustapa - seinä 
- Puhaltimella - ei 
- Tehokytkin - elektroninen 
- Leveys - 585 mm 
- Korkeus - 389 mm 
Pakkaus ja ehdot
- 15 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
6438100339357
Sähkönumero
8122005
Toimittajan tuotenumero
BETA5-BT-EB
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinä
Puhaltimella:
ei
Tehokytkin:
elektroninen
Leveys:
585 mm
Korkeus:
389 mm
Syvyys:
56 mm
Väri:
valkoinen
Kytkentäsentojen määrä:
2
Liitäntäkaapelin pituus:
0.5 m
Ohjelmoitava:
kyllä
Ajastimella:
kyllä
Lämpötilan säätöerotus:
0.1 °C
Malli / Tyyppi:
muu
Etuosan materiaal:
teräs
Lämpöteho:
500 W
Ritilän malli:
lamelli
Lämpöelementin materiaali:
alumiini
Poistoilma:
etupuolella
Syöttöjännite:
196...253 V
Käyttöjännitteen taajuus:
45...55 Hz
Sähköinen liitäntä:
liittimet
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Lämpötilan säätö:
5...30 °C
Paino:
3.26 kg
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Jäätymissuoja:
kyllä
Suojausluokka:
II
Digitaalinäyttö:
ei
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Itsesäätyvä:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
2
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Ecodesign-määräyksen täyttävä lämmitin tarkalla elektronisella termostaatilla, jota on mahdollista ohjata suoraan termostaatista tai erikseen ladattavalla Bluetooth-applikaatiolla (Android ja iOS). Ominaisuuksina on kalenteriohjaus, tehostustoiminto ja loma-ajan lämmönsäätö sekä energiankulutuksen seuranta helposti applikaatiosta. Lämmittimessä on monipuolinen lämpötilan muutos ulkoisesta jänniteohjauksesta sekä langaton orjalämmitinohjaus, johon voi liittää max. 10 lämmitintä.





