ENSTO - Lämpökaapeli - TASH 10.0 OHM/M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 80 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 30 W/m
Halkaisija - 6 mm
Vakioteho - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410004301647
Sähkönumero
0430164
Toimittajan tuotenumero
TASH10
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
80 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
30 W/m
Halkaisija:
6 mm
Vakioteho:
kyllä
Itsestään rajoittuva:
ei
Pituus:
1 m
Kaapelityyppi:
yksijohtiminen
Nimellisjännite:
400 V
Suojaus:
punos
Väri:
musta
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
tinattu
Tash-vakiovastuskaapeli. 10 ohm/m
Varmatoiminen ja tehokas yksijohtiminen vakiovastuskaapeli maa-alueiden, putkien, vesirännien, portaiden ja ramppien sulanapitoon. Maksimi kuormitus kaapelille on 30W/m betonissa, 25W/m hiekassa, 20W/m metalliputken pinnalla ja 10W/m muoviputken pinnalla. Tash-kaapelin vaippa on UV-suojattu ja se on saatavissa kelalta, joten siitä on helppo tehdä sopiva sulanapitoratkaisu. Termostaatin käyttöä suositellaan aina esim. ECO900. Kaapelin kiinnittämiseen sekä kytkemiseen on kattava tarvikevalikoima.
Varmatoiminen ja tehokas yksijohtiminen vakiovastuskaapeli maa-alueiden, putkien, vesirännien, portaiden ja ramppien sulanapitoon. Maksimi kuormitus kaapelille on 30W/m betonissa, 25W/m hiekassa, 20W/m metalliputken pinnalla ja 10W/m muoviputken pinnalla. Tash-kaapelin vaippa on UV-suojattu ja se on saatavissa kelalta, joten siitä on helppo tehdä sopiva sulanapitoratkaisu. Termostaatin käyttöä suositellaan aina esim. ECO900. Kaapelin kiinnittämiseen sekä kytkemiseen on kattava tarvikevalikoima.







