ENSTO - Lämpötila-anturi - ECOAC2

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Lämpötila-anturi - ECOAC2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tekniikka - muu

  • Mittapisteiden lukumäärä - 1

  • Sisältää asennustarvikkeet - ei

  • Putkiasennus mahdollinen - kyllä

  • Nesteille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677638756

Sähkönumero

2621092

Toimittajan tuotenumero

ECOAC2

Tukkuerä

50

Tekniikka:

muu

Mittapisteiden lukumäärä:

1

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Putkiasennus mahdollinen:

kyllä

Nesteille:

ei

Soveltuu kaasuille:

ei

Kotelolla:

ei

Kaapelin pituus:

4 m

CO2 mittaus:

ei

Anturin tyyppi:

muu

Toleranssi:

5 %

Bluetooth:

ei

Teholähteen tyyppi:

virtajohto

Mitoitussyöttöjännite, DC:

0...10 V

Käyttöpaikka:

poistoputki

Lämpötilamittausalue:

-20...50 °C

Seinäasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Soveltuu kanava-asennukseen:

kyllä

Soveltuu ilmalle:

kyllä

Suojavaruste:

muu

Sensori kotelon sisällä:

kyllä

Sensori kotelon ulkopuolella:

ei

Kiinteä anturijohto:

kyllä

Elementin materiaali:

muu

Aktiivinen lämpötilamittaus:

kyllä

Passiivinen lämpötilamittaus:

ei

Keskimääräisen lämpötilan mittaus:

ei

VOC mittaus:

ei

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Entalpia mittaus:

ei

Kastepisteen mittaus:

ei

Hiukkasmittaus (PM):

ei

Mittausalueiden lukumäärä:

1

Offset asetusmahdollisuus:

ei

Trendien seuranta:

ei

Virhelokin mahdollisuus:

ei

Potentiometri säätönupilla:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

MP (Multi Point) tuettu protokolla:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

LoRa teknologia:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Valmiustila-painike:

ei

Langaton:

ei

Sisältää näytön:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Käänteisen napaisuuden suojauksella:

ei

Lähtevien signaalien lukumäärä:

1

Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 5 V:

0

Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 10 V:

0

Lähtöjen lukumäärä 2 V ... 10 V:

0

Signaaliulostulojen määrä 0 mA ... 20 mA:

0

Signaaliulostulojen määrä 4 mA ... 20 mA:

0

Käyttölämpötila:

-40...50 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Rungon väri:

musta

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Lattialämpötilan anturi NTC 47 kohm / 25°C, 4 m, max Ø 5,0 mm, IP67, jatkettavissa 50 m / Cu1,5mm²

Lämpötila-anturi ECO-termostaatteihin. Voidaan käyttää lattian tai huoneilman sekä maa-alueiden tai ulkoilman lämpötilan mittaamiseen ECO10, ECO16BT, ECO16BTD, ECO910 tai ECO500 termostaateissa. Anturi voidaan jatkaa 1,5mm² kuparilla 50 m mutta asentaminen pitää tehdä siten, että muista sähkölaitteista tai korkean virran johtimista ei synny häiriötä lämpötilan mittaukseen. Anturi voidaan upottaa vain lyhytaikaisesti veteen.