ENSTO - Läsnäolotunnistin Intro - DWPM17360 360° IP20 UKA VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100357436
Sähkönumero
2621190
Toimittajan tuotenumero
DWPM17360WWFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Syvyys:
66 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Havainnointialueen halkaisija:
20 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Päästöhidastus:
120 s
Valaistustason raja-arvo:
5...5 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
3
Enimmäislähtövirta:
16 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
kyllä
Halkaisija:
103 mm
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Liitäntäkaapelin pituus:
0 mm
Käyttölämpötila:
-5...-5 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna / ultaääni (dual)
Läsnäolotunnistinanturi uppo-asennukseen 360°, vaatii toimiakseen erikseen hankittavan relekojeen tuotenumero 1701SEFI. Toiminta-alue Ø20m 3m asennuskorkeudella. Ohjelmoitavissa suoraan laitteesta tai bluetoothin ja englanninkielisen mobiilisovelluksen avulla. Vakiovalotoiminto kun käytetään kojeena valonsäädinkojetta 1711DE. Katso tarkemmat ominaisuudet asennus- ja käyttöohjeesta.


