ENSTO - Latausasema peruslataus - 2xT2 4G/LAN MID MCB RCD ARD

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä - 2

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • Energiamittari - kyllä

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064497142

Sähkönumero

3501821

Toimittajan tuotenumero

EVF200B-B4BC

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Energiamittari:

kyllä

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Latauspisteiden määrä:

2

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

kyllä

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

kyllä

Syöttöjännite:

208...264 V

Leveys:

578 mm

Korkeus:

1375 mm

Syvyys:

182 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Latauslokien vienti:

kyllä

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Plug and charge (ISO 15118):

kyllä

Backend sisältyy toimitukseen:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

kyllä

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...50 mm²

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

Ensto Pro latausasema 2x22kW T2 4G/LAN MID MCB RCD ARD

Ensto Pro on älykäs latausasema, joka on suunniteltu erityisesti julkisiin asennuskohteisiin, kuten kadunvarsiasennuksiet, joissa latausasemilta vaaditaan luotettavuutta ja kestävyyttä.