ENSTO - Latausasema peruslataus - 2xT2 4G/LAN/WIFI MID


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä - 2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0
Energiamittari - kyllä
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Wallbox
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430064497227
Sähkönumero
3501818
Toimittajan tuotenumero
EVB200B-A4BC
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
22 kW
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Energiamittari:
kyllä
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Latauspisteiden määrä:
1
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suojakatkaisija:
ei
Nimellinen liitäntäteho:
22 kW
Sisältää näytön:
ei
NFC (Near Field Communication):
kyllä
Syöttöjännite:
208...264 V
Leveys:
362 mm
Korkeus:
477 mm
Syvyys:
212 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50 Hz
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Verkkoyhteys masterina:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
ei
Latauslokien vienti:
kyllä
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Plug and charge (ISO 15118):
kyllä
Backend sisältyy toimitukseen:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
kyllä
Verkkoyhteys laajennuksena:
kyllä
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...16 mm²
Avainkytkimellä:
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
kyllä
Ensto Wallbox on kompakti ja tehokas latausratkaisu tulevaisuuden tarpeisiin. Latausasema on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa sähköautonlatausta esimerkiksi parkkkihalleihin.