ENSTO - Latausasema peruslataus - T2 4G/LAN/WIFI MID RCBO

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä - 1

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • Energiamittari - kyllä

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064497203

Sähkönumero

3501817

Toimittajan tuotenumero

EVB100B-B4BC

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

1

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Energiamittari:

kyllä

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Latauspisteiden määrä:

1

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

kyllä

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

kyllä

Syöttöjännite:

208...264 V

Leveys:

350 mm

Korkeus:

477 mm

Syvyys:

212 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Latauslokien vienti:

kyllä

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Plug and charge (ISO 15118):

kyllä

Backend sisältyy toimitukseen:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

kyllä

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...16 mm²

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

Ensto Wallbox latausasema 1x22kW T2 4G/LAN/WIFI MID RCBO

Ensto Wallbox on kompakti ja tehokas latausratkaisu tulevaisuuden tarpeisiin. Latausasema on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa sähköautonlatausta esimerkiksi parkkkihalleihin.