ENSTO - Lattiajalka Workpoint - U040V Fe C1 Jalusta VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Workpoint
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269326519
Sähkönumero
1468589
Toimittajan tuotenumero
MP-U040V
Tukkuerä
1
Korkeus:
20 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Säädettävä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9010
Edullinen pistorasiapylvään jalusta valkeille MP-pylväille.
Jalusta soveltuu vapaasti seisoviin Flex ja Duo pylväsmallehin. Jalustan massa on 8 kg.
Jalusta soveltuu vapaasti seisoviin Flex ja Duo pylväsmallehin. Jalustan massa on 8 kg.


