ENSTO - Lattialämmityskaapeli - TASSU 150W 7m 1,0-1,9m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 70 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 20 W/m
Vakioteho - kyllä
Itsestään rajoittuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438100353865
Sähkönumero
8168676
Toimittajan tuotenumero
TASSU150W7M
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
70 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
20 W/m
Vakioteho:
kyllä
Itsestään rajoittuva:
ei
Pituus:
7 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
4.9 mm
Suojaus:
folio
Leveys:
7.8 mm
Väri:
punainen
Materiaaliseulonta:
alumiini
Pintahoitoseulonta:
ei ole
Tassu on vahva lattialämmityskaapeli pääasiassa uusiin betonilattioihin, osittain varaavaan tai jatkuvaan lattialämmitykseen. Kaapeli kuuluu mekaaniselta kestävyydeltään vahvempaan luokkaan M2 joten sen voi asentaa suoraan raudoitusverkkoon. Tassu pitää asentaa lämmönjohtavuudeltaan betonin luokkaa olevaan väliaineeseen min 5 cm syvyydelle jolloin lattian pintalämpötilasta tulee tasainen. Pintamateriaalina voi käyttää esim. parkettia, laminaattia tai klinkkeriä. Suositeltu neliöteho 80-150 W/m².





