ENSTO - Lattialämmityskaapeli - TASSU 200W 9m 1,3-2,5m2

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 70 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 20 W/m

  • Vakioteho - kyllä

  • Itsestään rajoittuva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100353896

Sähkönumero

8168677

Toimittajan tuotenumero

TASSU200W9M

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

70 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

20 W/m

Vakioteho:

kyllä

Itsestään rajoittuva:

ei

Pituus:

9 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

4.9 mm

Suojaus:

folio

Leveys:

7.8 mm

Väri:

punainen

Materiaaliseulonta:

alumiini

Pintahoitoseulonta:

ei ole

Lattialämmityskaapeli 9m, 1,3-2,5m², 200W/230V, 20W/m, M2, paksuus 4,9x7,8mm, kylmäkaapeli 3m, min asennuslämp.-5°C, maadoitettu kaksijohdin kaapeli.

Tassu on vahva lattialämmityskaapeli pääasiassa uusiin betonilattioihin, osittain varaavaan tai jatkuvaan lattialämmitykseen. Kaapeli kuuluu mekaaniselta kestävyydeltään vahvempaan luokkaan M2 joten sen voi asentaa suoraan raudoitusverkkoon. Tassu pitää asentaa lämmönjohtavuudeltaan betonin luokkaa olevaan väliaineeseen min 5 cm syvyydelle jolloin lattian pintalämpötilasta tulee tasainen. Pintamateriaalina voi käyttää esim. parkettia, laminaattia tai klinkkeriä. Suositeltu neliöteho 80-150 W/m².