ENSTO - Lattialämmityskaapeli - TASSU-S 800W 79m 5,7-13,3m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 70 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 10 W/m
Vakioteho - kyllä
Itsestään rajoittuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438100354107
Sähkönumero
8168670
Toimittajan tuotenumero
TASSUS800W79M
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
70 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
10 W/m
Vakioteho:
kyllä
Itsestään rajoittuva:
ei
Pituus:
79 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
4.9 mm
Suojaus:
folio
Leveys:
7.8 mm
Väri:
punainen
Materiaaliseulonta:
alumiini
Pintahoitoseulonta:
ei ole
Tassu S on vahva lattialämmityskaapeli pääasiassa saneerauksiin, osittain varaavaan tai jatkuvaan lattialämmitykseen. Kaapeli kuuluu mekaaniselta kestävyydeltään vahvempaan luokkaan M2, joten sen voi asentaa suoraan raudoitusverkkoon. Mutta se sopii myös muihinkin rakenteisiin esim. ohuisiin lattiarakenteisiin lähelle lattian pintaa, jolloin lämmön siirtyminen huoneilmaan on nopea. Pintamateriaalina voi käyttää esim. parkettia, laminaattia tai klinkkeriä. Suositeltu neliöteho on 60–140 W/m².






