ENSTO - Lattiarasia - 250x250mm 120mm C1 2kN RST

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Lattiarasia - 250x250mm 120mm C1 2kN RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 370 mm

  • Kasetin korkeus - 90 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Vaaituskorkeus - 30...60 mm

  • Minimi asennussyvyys - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269319375

Sähkönumero

1414700

Toimittajan tuotenumero

TFB-ELWO25256

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

370 mm

Kasetin korkeus:

90 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Vaaituskorkeus:

30...60 mm

Minimi asennussyvyys:

30 mm

Malli / Tyyppi:

neliö

Lattiarasian materiaali:

ruostumaton teräs

Upotuspituus:

370 mm

Upotusleveys:

370 mm

Säädettävä lattiarasia kuivapestäviin tiloihin. Asennettavissa valuun, onteloon tai puulattiaan. Soveltuu liikerakentamisen yleisimpiin tarpeisiin.

Kojeen ja kannen välinen vapaa tila on säädettävissä välillä 30-60 mm. Aukkokansivaraus onteloon tai valuun on 260 x 280 mm. Kannessa 15 mm pintamateriaalivaraus. Pienin onteloasennussyvyys on 90 mm.

Lattiarasiaan voi kalustaa 6 kpl kojerasioita (MP-TBF1, sähkönumero 14 206 40) sekä 2 kpl data-asennuslevyjä (TFB-ELW08.1, sähkönumero 14 147 05).