ENSTO - lehtipääruuvi 6xOLW55+8xOMS1 - OLWA55.06

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - lehtipääruuvi 6xOLW55+8xOMS1 - OLWA55.06

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat

  • Korkeus - 55 mm

  • Syvyys - 14 mm

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677174759

Sähkönumero

3444444

Toimittajan tuotenumero

OLWA55.06

Tukkuerä

1

Materiaali:

muu

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnitysosat/-sarjat

Korkeus:

55 mm

Syvyys:

14 mm

Varaosa:

kyllä

Ruuvisetti, 6 lehtipää kansiruuvia ja 8 asennusruuvia

Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike