ENSTO - Liiketunnistin Intro - 180° 16A IP21 USE MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - rele
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 16 A
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100357467
Sähkönumero
2621186
Toimittajan tuotenumero
1701SE-LS17180WUSWFI
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
rele
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
16 A
Väri:
musta
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Materiaali:
muovi
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentäkyky:
2300...2300 W
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
230/16A rele. Uppoasennettava. IP21. Sisäkäytössä IP44 kun käytetään erikseen tilattavaa tiivistettä 551WU85FI (2113811). Asennuskorkeus 1,1m. Valvonta-alue 180°, valvontaetäisyys: Herkkyys 25%: max. 8m, 50%: max. 13m, 75%: max. 26m, 100%:max. 32m. Valaistustason säätöalue n. 5-1000Lux (ja päivävalotoiminto). Sammutusviive n. 2 min. Käyttöympäristön lämpötila −20 ... +45 °C.


