ENSTO - Liiketunnistin Intro - LS17180 180° IP21 keskiö VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Enimmäistyösykli - 120 min
Tunnistusalueen maksimipituus - 30 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 180...180 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100357306
Sähkönumero
2621192
Toimittajan tuotenumero
LS17180WWFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
120 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
30 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...180 °
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Toiminnon valintakytkin:
ei
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
15 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Vähimmäispäälläoloaika:
2 s
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Tuotetta käytetään valaistuksen automaattiseen kytkemiseen havaitun liikkeen ja valaistustason mukaan. Toimii yhdessä uppoasennettavan relekojeen 1701SEFI kanssa. Asennuskorkeus 1 – 1,2 m. Valvonta-aluetta voidaan laajentaa 3-johtimisella sivuohjainkojeella 1723NEFI ja siihen soveltuvalla liiketunnistinanturilla esim. LS17180... . Toimii yhdessä 2-johtimisen sivuohjainkojeen, 3-johtimisen sivuohjainkojeen, kiertonuppisivuohjaimen sekä painikkeen kanssa. Päällekytkennän kirkkaustaso valittavissa. Herkkyystaso valittavissa. Kiinteä päälläoloaika. Päälle kytkentä viimeisimpään kirkkaustasoon tai tallennettuun kirkkaustasoon asetettavissa valonsäätimen avulla. Kirkkaustaso päälle kytkettäessä voidaan tallentaa pysyvästi sivuohjainkojeen avulla. Valaistuksen himmentäminen sivuohjainkojeen avulla. Valvonta-alue säädettävissä. Tarkemmat tiedot asennus- ja käyttöohjeessa.


