ENSTO - Liiketunnistin Intro - LS17280 180° IP21 keskiö MUS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Liiketunnistin Intro - LS17280 180° IP21 keskiö MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Enimmäistyösykli - 2 min

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 15 m

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 180...180 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100357382

Sähkönumero

2621195

Toimittajan tuotenumero

LS17280SWFI

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

2 min

Tunnistusalueen maksimipituus:

15 m

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Halogeeniton:

ei

Väri:

musta

Toiminnon valintakytkin:

ei

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

11 m

Havainnointialueen halkaisija:

12 m

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Vähimmäispäälläoloaika:

2 s

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

Liiketunnistinanturi 180 ast keskiölevy, 2,2m standard, musta

Tuotetta käytetään valaistuksen automaattiseen kytkemiseen havaitun liikkeen ja valaistustason mukaan. Toimii yhdessä uppoasennettavan relekojeen 1701SEFI kanssa. Valvonta-aluetta voidaan laajentaa 3-johtimisella sivuohjainkojeella 1723NEFI ja siihen soveltuvalla liiketunnistinanturilla esim. LS17180... . Toimii yhdessä 2-johtimisen sivuohjainkojeen, 3-johtimisen sivuohjainkojeen, kiertonuppisivuohjaimen sekä painikkeen kanssa. Päällekytkennän kirkkaustaso valittavissa. Herkkyystaso valittavissa. Kiinteä päälläoloaika. Päälle kytkentä viimeisimpään kirkkaustasoon tai tallennettuun kirkkaustasoon asetettavissa valonsäätimen avulla. Kirkkaustaso päälle kytkettäessä voidaan tallentaa pysyvästi sivuohjainkojeen avulla. Valaistuksen himmentäminen sivuohjainkojeen avulla. Valvonta-alue säädettävissä. Tarkemmat tiedot asennus- ja käyttöohjeessa.